カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • CKD(177)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(470)
  • ParkerTAIYO(195)
  • RS PRO(60)
  • TRUSCO(41)
  • イスカル(52)
  • イマオコーポレーション(57)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • コンバム(旧:妙徳)(34)
  • ニッセイ(118)
  • ハンマーキャスター(47)
  • ホンダ(79)
  • 三木プーリ(89)
  • 三菱電機(49)
  • 京セラ(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n40」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
    仕様標準、屋内使用材質66ナイロン色青
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(1000本)
    当日出荷
    周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
  • メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントマキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)8×25色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
  • ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    グリーン
    ベージュ

    ローヘッドタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 耐熱耐候性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
  • ローヘッドタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性