カテゴリ
- 電気材料(23)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(27)
- MSTコーポレーション(20)
- AMPHENOL(15)
- 田倉工具(11)
- TRUSCO(10)
- リューター(日本精密機械工作)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 七星科学研究所(7)
- 日酸TANAKA(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- 日研工作所(5)
- 昭和コーポレーション(5)
- CKD(4)
- トップ工業(4)
- アルファ[販促](4)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- エスコ(3)
- 聖和精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「nt50」の検索結果
特価

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50MOS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)66
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷材質金属検知可能ナイロン長さ(mm)200幅(mm)4.6色青タイプリリース不可シリーズMCT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7色黒タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50ROS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)203幅(mm)4.6色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44.5
結束バンドベース HellermannTyton, MCT50
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T50Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷材質ポリアミド長さ(mm)300幅(mm)4.6色ナチュラルシリーズT50I引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.6シリーズT50I引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50M引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷材質PA 4.6長さ(mm)200幅(mm)4.6色ナチュラルシリーズT50R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Sシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)4.6シリーズT50S引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RSFMシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.7色ナチュラルシリーズT50RSFM引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,198税込¥10,1181袋(100個)7日以内出荷仕様識別ケーブルタイ - ITシリーズ. これらの識別タイは、ケーブルやより線ワイヤを1本に束ねてマークすることができます。識別にはシールを貼ることもマジックで手書きすることもできます。材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RDシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)205幅(mm)29色ナチュラルシリーズIT50RD引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980~税込¥32,978~1袋(1000個)7日以内出荷仕様メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6タイプメータ用プリントIDシリーズT50R PRN
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RTシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)205色ナチュラルシリーズIT50RT引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LOS-HSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)4.6色黒規格DIN EN50146. OSシリーズケーブルタイ. 外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適シリーズT50LOS-HS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSEC5A-MC5シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50ROSEC5A-MC5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50