カテゴリ

  • 梱包用品(33)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(5)
  • ERECTA(エレクター)(223)
  • Hirschmann Test & Measurement(86)
  • SMC(82)
  • エスコ(72)
  • アズワン(64)
  • ホンダ(56)
  • 工進(38)
  • Schutzinger(35)
  • 長野計器(30)
  • AMPHENOL(29)
  • RS PRO(25)
  • brother(ブラザー)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • 第一計器(21)
  • サンポール(21)
  • 旭産業(点検窓)(21)
  • TRUSCO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-4」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1リール(30m)
当日出荷から7日以内出荷
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
T シリーズ耐熱ケーブルタイですT シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+130℃●シリーズ:T50R HR●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:359-2192アズワン品番65-7369-19
結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885アズワン品番65-7473-81
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
44,980税込49,478
1袋(100個)
7日以内出荷
T シリーズ耐熱ケーブルタイですT シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:446-291アズワン品番65-7482-11
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 PA 6.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 PA 6.6 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
ヘラマンタイトン ケーブルタイヘラマンタイトン T18R HR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 4.6 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。この製品は、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種で、ナイロン 6 又はナイロン 66 より融点が高く、短期間でも耐熱性が必要な用
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:PA 6.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7370-24
結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton TシリーズケーブルタイTシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958アズワン品番65-7460-24
結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T40Rアズワン品番65-7437-75
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-92
結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T40R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 40 mm、長さは 175 mm、幅は 4 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 人間工学に
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:871-1770アズワン品番65-7458-35
ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
219,800税込241,780
1袋(4個)
7日以内出荷
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-35
ケーブルタイ 500m x 4.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 4個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 500m x 4.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 4個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,800税込208,780
1袋(4個)
7日以内出荷
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック(BK)最大直径80mmのムダなし結束ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●長さ:500m●幅:4.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-80
結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton Cable Tie MountThe HellermannTyton Q series black cable tie mount is made of nylon66(PA66)It has a fixing hole diameter of 3.1mm, strap width of maximum 4mm, length of 20mm and width of 20mmThe Q-mount allows a 4-way entry for Q-ties and is available in a screwable version that offers a perfect solution with the Q-tie cable ties.Features and BenefitsLocks cable tie in vertical position, the hands are free to apply cables Operating temperature ranging between -40℃ and 60℃ Adhesive with a high pull-off force Q-mount base locks the Q-tie in vertical position, your hands are free to apply the cables Offers a perfect solution with Q-tie cable tiesApplicationsAutomotive industry Electronic industry
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8543アズワン品番65-7478-97
ケーブルタイ 9mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 9mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
349,800税込384,780
1袋(20000個)
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996アズワン品番65-7433-89
ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonラチェットPクランプラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮屋内外のヘビーデューティ用途に最適事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意片手だけで簡単に閉じることが可能
ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonラチェットPクランプラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮屋内外のヘビーデューティ用途に最適事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意片手だけで簡単に閉じることが可能
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8.5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Klam KlipストレインリリーフKlam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:8.5mm●材質:PA 6●色:黒●シリーズ:KK●コード番号:187-6640アズワン品番65-7456-42
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)MB 2-5取り付けベースMBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079アズワン品番65-7371-63
結束バンドベース MCT50 長さ 28mm 幅 28 mm 金属検知可能ポリプロピレン 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MCT50 長さ 28mm 幅 28 mm 金属検知可能ポリプロピレン 青 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け用途:食品製造業製薬産業
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●入数:100アズワン品番65-7438-18
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
結束バンド 200mm x 5.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 5.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及び取り付けキットナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付けアズワン品番65-7365-23
結束バンド 200mm x 5.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 5.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1袋(50個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及び取り付けキットナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付けアズワン品番65-7365-28
ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4787アズワン品番65-7396-44
ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4614アズワン品番65-7395-31
結束バンドベース MB 長さ 29mm 幅 29 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 29mm 幅 29 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS(2022年10月現在)MB 4 CA取り付けベースMBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:29mm●幅:29 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7364-79
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
粘着式ケーブルタイベース接着式ベースでサイズを選択可能、大きなサイズには代用固定用の取り付け穴が付いています。粘着式フォーム さまざまな色の製品を用意 接着式又はねじ式 取り付けが簡単 4 方向エントリ UL94 V-2仕様の難燃性 (接着部以外)
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7436-64
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 白 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 白 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(50個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:50アズワン品番65-7363-76
ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(200個)
7日以内出荷
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:黒●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5726アズワン品番65-7374-21
結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(25個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mmEdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184アズワン品番65-7481-23
結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 156-01086 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、EdgeClip と Q-tie 付き、Q シリーズ製品を補完する
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:220N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:EdgeClip と Q-tie 付き固定タイ 2 ピースアズワン品番65-7443-60
結束バンドベース MP 長さ 139.8mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MP 長さ 139.8mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
UL94-V2取り付けプレートパラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.2mm●長さ:139.8mm●幅:12.7 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:446-633アズワン品番65-7481-97
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94V2(接着剤を除く)(2022年10月現在)MB2-5取り付けベースMBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイハロゲンフリーMBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用時間の経過に従って接着力が強化高い粘着強度耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7369-77
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
98,980税込108,878
1袋(500個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 156-00570 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4665アズワン品番65-7460-43
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
97,980税込107,778
1袋(500個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 156-0154 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4666アズワン品番65-7444-42
結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
FlexTack cable tie mounts can be successfully applied to a variety of high- and low-energy surfaces such as glass, metals (including painted, varnished or powder-coated surfaces) as well as plasticsFlexTack provides a reliable fixing solution where it is impractical to use screws or boltsThe unique design in combination with the special acrylate adhesive makes professional cable management easy.Flexible Mount for round and angled surfaces FMB mounts with homogeneous system of acrylic adhesive Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction Adhesive with high cohesive strength combined with good weathering resistance Innovative fixing solution for high and low energy surfaces Protection foil with finger lift for easy peel off 4-way entry for cable tie for quicker and more flexible installation FlexTack Cable tie mounts are also suitable for high energy surfaces like metal or glass.
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:10●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:188-9435アズワン品番65-7473-90
結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
42,980税込47,278
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウントHellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338アズワン品番65-7466-38
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,098税込5,608
1袋(100個)
7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6965アズワン品番65-7376-23
結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナ
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0245アズワン品番65-7449-95
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:391-422アズワン品番65-7369-94