カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東芝キヤリア(9)
  • SMC(8)
  • 旭精工(7)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • NORGREN(2)
  • KMT(2)
  • エクセン(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱電機(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • HKT(1)
  • Panaracer(パナレーサー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa205」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:192-5203アズワン品番65-7472-03
結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。中には、束の周りをしっかりとしたセレーションがあります。このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に適しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け 難燃性 伸張強度が高く、挿入力が低くなっています 降伏強度が高い 熱安定化素材 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ すばやく簡単に取り付け可能です 伸張強度は 80 N です認定DIN EN50146 準拠 UL94V-2 認定
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9362アズワン品番65-7372-90
関連キーワード
pa205特集