カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • JUKI(179)
  • サカエ(142)
  • ホンダ(118)
  • スイセイ(67)
  • ナベヤ(54)
  • エスコ(52)
  • ニッポー(日邦ミシン)(52)
  • Sakae Fuji(栄製機)(46)
  • カストロール(37)
  • RS PRO(35)
  • ジャノメ (蛇の目)(27)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(22)
  • TOTO(22)
  • MOTOREX(モトレックス)(21)
  • スバル(20)
  • スリーナイン島野(20)
  • LIQUI MOLY(19)
  • シーケー金属(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    適合CSA、SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)16シュリンク径(Φmm)4接着面ありスリーブ長(m)1.2
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    仕様SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時). HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ. TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。材質ポリオレフィン色クリアシリーズTCN24難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)38.1シュリンク径(Φmm)19.1スリーブ長(m)1
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 5m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)25.4シュリンク径(Φmm)12.7スリーブ長(m)5
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 100m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 100m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様TF24透明熱収縮チューブ2:1. TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能適合DEF STAN、SAE、VG材質ポリオレフィン色クリアタイプハロゲンフリーありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.2シュリンク径(Φmm)0.6スリーブ長(m)100
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19.1シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
  • HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。材質架橋ポリオレフィン色黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08動作温度(℃)(Max)+110収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
sae端子特集