カテゴリ

  • 梱包用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(55)
  • 清水製作所[継手](18)
  • 椿本チエイン(15)
  • タカチ電機工業(13)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • 水谷ペイント(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • ノルトロックジャパン(5)
  • コンサス(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • フジトク(4)
  • 東洋技研(4)
  • カーシーカシマ(4)
  • コノエ(3)
  • ユニット(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-33」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 838mm x 12.3 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 12.3 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT33XH シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 254 mm、長さは 838 mm、幅は 12.3mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 2700 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 LFH 認定
仕様●長さ:838mm●幅:12.3 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33XH●引張強度:2225N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:364-6520アズワン品番65-7364-63
結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
41,980税込46,178
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9560アズワン品番65-7453-26
結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9071アズワン品番65-7364-51
結束バンド 838mm x 12.3 mm ナチュラル ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 12.3 mm ナチュラル ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1袋(50個)
7日以内出荷
金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに
仕様●長さ:838mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:194-6385アズワン品番65-7464-25
結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
55,980税込61,578
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33S●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mmアズワン品番65-7415-83
結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:255-2705アズワン品番65-7471-40
ロープ、ヒモカテゴリ
関連カテゴリ