カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • ワルター(15)
  • 岩田製作所(14)
  • 渡辺電機工業(10)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • イスカル(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ニッセイ(4)
  • マークテック(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日本ブレード(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • スーパーツール(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t18l」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,898税込6,488
1袋(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
879税込967
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
関連キーワード
18l缶特集