短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(ポリプロピレン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(46ナイロン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
MSタイ(難燃グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
インシュロックタイ カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応