結束バンド 215mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50MR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 製です()。束径は 45 mm、長さは 215 mm、幅は 4.7 mm です。このケーブルタイ部分には取り付け穴があり、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。特長と利点結
仕様●長さ:215mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50MR●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-42