梱包用品 (62) 電気材料 (41) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能 材質 ナイロン 66 長さ(mm) 200 幅(mm) 4.6 色 黒 シリーズ T50R/FT6 引張強度(N) 225 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大バンドル直径(Φmm) 45
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (10件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 材質 66ナイロン 種類 標準グレード
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (2件のレビュー) 当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質 ふっ素樹脂(ETFE) 色 青 使用温度範囲(℃) -80~+170 難燃性 UL94V-0 特性 耐候、耐熱、難燃、耐薬品
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (11件のレビュー) 当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色 黒 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 特性 耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -40~+85 特性 耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色 薄緑※ 材質 66ナイロン 難燃性 UL94V-2 特性 耐熱、難燃
MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105 特性 難燃
MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質 46ナイロン 色 ベージュ 種類 耐熱グレード 使用温度範囲(℃) -40~+130 難燃性 UL94V-2 特性 耐熱、難燃、耐油
ホースクランプタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 欠品中
ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
色 乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
色 乳白色 材質 66ナイロン 寸法A(mm) 4.7 寸法D(Φmm) 8.0 グレード 標準 寸法B(mm) 8.0 寸法C(mm) 6.0 適合工具 MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SP ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225[22.96]
ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (2件のレビュー) 当日出荷
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途 ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に
沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適 仕様 ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下 材質 11ナイロン 形状 プッシュマウント 色 黒 使用温度範囲(℃) (常時)-40~105 寸法H(mm) 9.2 全長L(mm) 201 寸法F(mm) 9.6 寸法B(mm) 18.4 最大結束径(Φmm) 48 寸法T(mm) 1.3 寸法G(mm) 18 取付穴径(Φmm) 6.0-7.5 幅A(mm) 4.8 最小結束径(Φmm) 1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 200(20.39) 最大取付パネル厚(mm) 2.6 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB 特性 難燃
インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途 電線束の分類・区別に。 材質 66ナイロン(標準) RoHS指令(10物質対応) 対応
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 66ナイロン 幅(mm) 4.7 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+110 グレード 【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最小結束径(Φmm) 1.6 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225 特性 耐候、耐熱、難燃
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷 から 6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
色 黒 材質 66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S 使用温度範囲(℃) -40~+105 全長×幅W(mm) 202×4.6 結束径(Φmm) 5.0~45.0 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 225 (22.94) UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質 66ナイロン 寸法A(mm) 4.7 寸法D(mm) 8 寸法B(mm) 13.5 寸法C(mm) 6 寸法T(mm) 1.4 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 3日以内出荷
材質 66ナイロン 幅(mm) 8 全長(mm) 172 使用温度範囲(℃) -40~+85 グレード 【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最大結束径(Φmm) 38 最小結束径(Φmm) 6 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225
スタッドボルトマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm) 190 結束径(Φmm) 最小9~最大40 色 黒 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法A(mm) 4.6 難燃性 UL94V-2 適合ビス M5 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225(22.94) 特性 難燃
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色 黒 材質 66ナイロン 難燃性 UL94V-2※ 特性 難燃
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
仕様 ●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー アズワン品番 65-9538-21
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
仕様 ●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー アズワン品番 65-9538-22
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
色 黒 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105 難燃性 UL94V-2※ 特性 難燃
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様 ●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879 アズワン品番 65-7473-75
結束バンドベース HellermannTyton, T ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 7日以内出荷
仕様 色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級) RoHS指令(10物質対応) 対応
結束バンド 200mm ナチュラル ポリアミド 6.6 1箱 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
未組み立て: 内側ギザ歯T50Rケーブルタイ x 50、フレキシブルスクエアFMB4APT-Iマウントベース x 50HellermanTyton FlextackキットHellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽
仕様 ●長さ:200mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド 6.6●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:FlexTack●コンテンツ:T50Rケーブルタイ x 50、FMB4APT-Iマウント x 50 アズワン品番 65-7440-12
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
仕様 ●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm アズワン品番 65-7370-78
結束バンド 200mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番 65-7394-80
結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番 65-7394-64