カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 耐候タイプ(2)
    • 標準タイプ(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • トーマス&ベッツ(4)
  • TY-Rap(82)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ABB(2)
  • TY-Fast(2)
  • デルテック(1)
  • アズワン(1)
  • THOMAS & BETTS(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
長さ(mm)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 152(3)
  • 202(3)
  • 205(1)
  • 251(3)
  • 270(2)
  • 301(3)
  • 380(1)
  • 382(2)
  • 383(3)
  • 460(2)
  • 465(2)
  • 541(2)
  • 605(2)
  • 820(2)
  • 1095(2)
  • 1325(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(3)
材質
  • ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(2)
  • 300以上(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • 110(1)
85・110
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-rap」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100本)ほか
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2