カテゴリ
- 梱包用品(42)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- RS PRO(445)
- WURTH ELEKTRONIK(249)
- TRACO POWER(129)
- フエニックス・コンタクト(89)
- Murata Power Solutions(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- EPCOS(42)
- SMC(37)
- BOURNS(36)
- UNION(ユニオン)(23)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- AMPHENOL(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 日本モレックス(molex)(18)
- SIEMENS(17)
- FINDER(14)
- ZF CHERRY(13)
- XP POWER(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul40」の検索結果

結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)5日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)5日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5273アズワン品番65-7473-19
結束バンド 240mm x 2.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)6日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:240mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25L●引張強度:110N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4240アズワン品番65-7432-69
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)6日以内出荷HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT30Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは150mm、幅は3.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は100です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は135Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7416-05
結束バンド 150mm x 3.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7400-35
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)6日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212アズワン品番65-7472-80
結束バンド 245mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,098税込¥2,3081袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7439-10
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7415-12
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7394-85
結束バンド 460mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)欠品中Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:540-1953アズワン品番65-7468-38
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902アズワン品番65-7474-24
結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4317アズワン品番65-7478-25
結束バンド 300mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4301アズワン品番65-7398-86
結束バンド 150mm x 3.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:219-910アズワン品番65-7394-70
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黄 ナイロン 66 111-12003 T120R E -PA66-YE 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:219-847アズワン品番65-7399-23
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(500個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:180-8401アズワン品番65-7472-89
結束バンド 380mm x 7.6 mm 緑 ナイロン 66 111-12001 T120R E -PA66-GN 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:418-622アズワン品番65-7400-38
結束バンド 100mm x 2.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:418-600アズワン品番65-7400-34
結束バンド 225mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881袋(50個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:359-8190アズワン品番65-7463-79
結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(50個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889アズワン品番65-7473-66
結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:190-4098アズワン品番65-7421-76
結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,098税込¥3,4081袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:192-5180アズワン品番65-7471-85
結束バンド 175mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●コード番号:190-4307アズワン品番65-7421-80
結束バンド 365mm x 8.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:365mm●幅:8.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:359-2108アズワン品番65-7413-56
結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:219-904アズワン品番65-7394-01
結束バンド 390mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:418-640アズワン品番65-7400-66
結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,198税込¥7,9181袋(100個)7日以内出荷。Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:670N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:877-6297アズワン品番65-7467-46
結束バンド 245mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷。Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3848アズワン品番65-7473-82
結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733アズワン品番65-7474-32
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(1000個)7日以内出荷。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 1000 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:170-3867アズワン品番65-7472-88
結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,898税込¥7,5881袋(50個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120XM シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 175 mm、長さは 600 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3851アズワン品番65-7473-79
結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:190-4149アズワン品番65-7472-60
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥25,980税込¥28,5781袋(100個)7日以内出荷T シリーズ耐熱ケーブルタイです。T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点。高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+130℃●シリーズ:T50R HR●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:359-2192アズワン品番65-7369-19
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷T シリーズ耐熱ケーブルタイです。T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点。高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:446-291アズワン品番65-7482-11
結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,498税込¥10,4481袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120I シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 300 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:705-6378アズワン品番65-7478-67
結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT18Iシリーズの天然結束バンドは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは145mm、幅は2.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は80Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7417-54
結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。中には、束の周りをしっかりとしたセレーションがあります。このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に適しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け 難燃性 伸張強度が高く、挿入力が低くなっています 降伏強度が高い 熱安定化素材 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ すばやく簡単に取り付け可能です 伸張強度は 80 N です認定DIN EN50146 準拠 UL94V-2 認定仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9362アズワン品番65-7372-90
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 等級仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:686-8638アズワン品番65-7478-16
結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225アズワン品番65-7472-91
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5302アズワン品番65-7466-10