カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- RS PRO(51)
- UNION(ユニオン)(23)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 日本モレックス(molex)(14)
- ZF CHERRY(11)
- IXYS(8)
- MARQUARDT(8)
- Mentor GmbH(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- VISHAY(6)
- 瓜生製作(5)
- ネグロス電工(5)
- GEMS SENSORS(5)
- HOBUT(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ノーブランド(4)
- SCHURTER(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul40」の検索結果

結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB3 HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応