カテゴリ
- 電気材料(18)
- 梱包用品(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 富士電機(3)
- SMC(28)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- BAGSTER (バグスター)(102)
- BLACK BOX(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- Dynabook(24)
- LEPLUS(35)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- エレコム(23)
- コノエ(9)
- ゼブラ(7)
- ネグロス電工(10)
- パオック(13)
- リンナイ(5)
- 三菱マテリアル(6)
- 廣杉計器(13)
- 摂津金属工業(5)
- ブランドをもっと見る
「vcb」の検索結果

ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)7日以内出荷CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:29mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:29 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-979アズワン品番65-7373-72
ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,898税込¥7,5881袋(100個)7日以内出荷CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:22mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:22 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-985アズワン品番65-7369-93
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598税込¥8,3581袋(100個)7日以内出荷CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:39 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-989アズワン品番65-7369-78
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-18
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298税込¥4,7281袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-13
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 青 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7440-11
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-15
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-966アズワン品番65-7399-67
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9403アズワン品番65-7453-53
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-988アズワン品番65-7399-68
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 茶 PVC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋7日以内出荷PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-11
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881巻(5m)7日以内出荷Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVR●コード番号:452-448アズワン品番65-7362-88
ケーブルマーカー 青地に白 なし 1セット 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981セット(1000個)7日以内出荷Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:青地に白●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7436-52
ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1セット 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981セット(1000個)7日以内出荷Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒地に白●長さ:3.5mm●幅:4.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7398-28
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581巻(5m)7日以内出荷Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7395-56
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281巻(5m)7日以内出荷Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:452-486アズワン品番65-7480-89
熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥62,980税込¥69,2781袋(2000個)7日以内出荷HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0287アズワン品番65-7372-51
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981巻(5m)7日以内出荷Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVRアズワン品番65-7369-22
ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1セット 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981セット(1000個)7日以内出荷Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:茶地に白●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7395-74
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981巻(5m)8日以内出荷Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7394-77
熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 9.5mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,498税込¥7,1481巻(5m)8日以内出荷Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVRアズワン品番65-7372-58
電線管 ・ コンジットチューブ 亜鉛めっき鋼 10m LTS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)取扱い終了LTS亜鉛めっきスチールコンジット、PVCカバー。HelaGuardフレキシブル亜鉛めっきスチールコンジットはスムースな防水PVCカバー付きです。 IP66、IP67、IP68を満たします(LTS継手使用時)。高い耐圧強度 高い抗張力 高い衝撃強さ 高い柔軟性 スムースな外カバー カバーは曲げてもしわなし オイル及びグリース耐性 ガソリンへの高い耐性 耐酸性 耐熱性: -20 → 105℃ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:亜鉛めっき鋼●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:17.8mm●内径:12.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66, IP67, IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:LTS●ねじの呼び:M16●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:707-9359アズワン品番65-7371-64