曜日別特売

電線管 ・ コンジットチューブ 亜鉛めっき鋼 10m LTS

電線管 ・ コンジットチューブ 亜鉛めっき鋼 10m LTS - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

LTS亜鉛めっきスチールコンジット、PVCカバー
HelaGuardフレキシブル亜鉛めっきスチールコンジットはスムースな防水PVCカバー付きです。 IP66、IP67、IP68を満たします(LTS継手使用時)。
高い耐圧強度 高い抗張力 高い衝撃強さ 高い柔軟性 スムースな外カバー カバーは曲げてもしわなし オイル及びグリース耐性 ガソリンへの高い耐性 耐酸性 耐熱性: -20 → 105℃ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:亜鉛めっき鋼●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:17.8mm●内径:12.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66, IP67, IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:LTS●ねじの呼び:M16●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:707-9359
アズワン品番
65-7371-64
内容量
1巻(10m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961720166-31911 LTS16-GS/PVC-BK
¥28,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする