カテゴリ
- 電気材料(82)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(3)
- IDEC(和泉電気)(74)
- JTC(119)
- MAZDA(マツダ)(66)
- RS PRO(76)
- SMC(204)
- VWR(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- イトーキ(234)
- オカムラ(岡村製作所)(98)
- シュナイダーエレクトリック(70)
- スバル(177)
- ニッサン(1,774)
- ホンダ(53)
- メディアカバーマーケット(86)
- 住友電工ハードメタル(107)
- 大栄電線工業(204)
- 明邦化学(72)
- 東京電線工業(138)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「vw」の検索結果

ケーブルマーカー 白 なし 1袋 200個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,198税込¥5,7181袋(200個)7日以内出荷このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5735アズワン品番65-7374-32
561-02002 WIC2-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(200個)7日以内出荷WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4709アズワン品番65-7468-02
561-01002 WIC1-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(200個)7日以内出荷WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック耐振動マーカーワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-39
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,498税込¥10,4481巻(5m)7日以内出荷UL 224 VW1。熱収縮チューブ TF31。ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:448-657アズワン品番65-7463-04
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181巻(5m)7日以内出荷UL 224 VW1。熱収縮チューブ TF31。ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31アズワン品番65-7371-66
熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881巻(5m)7日以内出荷UL 224 VW1。熱収縮チューブ TF31。ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:448-689アズワン品番65-7372-40
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798税込¥5,2781巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-171アズワン品番65-7482-09
熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-133アズワン品番65-7481-46
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-149アズワン品番65-7466-14
熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781巻(5m)7日以内出荷。UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-137アズワン品番65-7481-07
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-161アズワン品番65-7481-16
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 黒 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3582アズワン品番65-7472-69
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981巻(5m)7日以内出荷。UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-143アズワン品番65-7481-24
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 緑、黄 1箱 20個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(20個)7日以内出荷UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チュー仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1773アズワン品番65-7448-29
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm マルチカラー 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:40mm●シュリンク径:13mm●色:マルチカラー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3573アズワン品番65-7473-11
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 茶 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591アズワン品番65-7480-90
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 青 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3636アズワン品番65-7472-71
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 赤 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:赤●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3585アズワン品番65-7472-67
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm グレー 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:グレー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3614アズワン品番65-7473-10
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-165アズワン品番65-7481-06
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,698税込¥10,6681巻(5m)7日以内出荷UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-127アズワン品番65-7468-32
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781巻(30m)7日以内出荷UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。<仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7016アズワン品番65-7459-65
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm クリア 1箱 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498税込¥8,2481箱(5個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられていま仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1784アズワン品番65-7478-08
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 緑、黄 1箱 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981箱(5個)7日以内出荷。UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。特長と利点。高収縮率(2:1)。数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減。薄膜・柔軟。高速収縮、低収縮温度。難燃性等級: UL224-VW1仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1776アズワン品番65-7478-11
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781箱(24個)7日以内出荷UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21アズワン品番65-7442-51
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 茶 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAGアズワン品番65-7437-58
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm クリア 1箱 24個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781箱(24個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7385-70
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1箱 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781箱(30個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7387-55
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1箱 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981箱(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC仕様●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7387-53
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.7mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781箱7日以内出荷熱収縮チューブ2:1、リール。HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:。便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃仕様●入数:1箱(5m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:187-7801アズワン品番65-7471-83
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥28,980税込¥31,8781箱7日以内出荷熱収縮チューブ2:1、リール。HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:。便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:187-6987アズワン品番65-7481-61
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,498税込¥9,3481巻(5m)7日以内出荷熱収縮チューブ2:1、リール。HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:。便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:914-6833アズワン品番65-7421-49
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥27,980税込¥30,7781箱7日以内出荷熱収縮チューブ2:1、リール。HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:。便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:187-7053アズワン品番65-7482-16
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 茶 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAGアズワン品番65-7436-22
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリア 1箱 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(30個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7388-38
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 黒 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781巻(10m)7日以内出荷熱収縮チューブ2:1、リール。HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:。便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:10m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:914-6821アズワン品番65-7437-41
熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781巻(10m)7日以内出荷熱収縮チューブ2:1、リール。HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:。便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:10m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:914-6827アズワン品番65-7449-92
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 緑 1セット 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781セット(30個)7日以内出荷UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1仕様●入数:1リール(30個入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TF31●コード番号:877-6291アズワン品番65-7480-28
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm 黒 1セット 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801セット(30個)7日以内出荷UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1仕様●入数:1リール(30個入り)●スリーブ径:40mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、SA、UL、UL認定●コード番号:877-6314アズワン品番65-7480-16
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781巻(30m)7日以内出荷UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7013アズワン品番65-7461-12