カテゴリ
- 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(74)
- JTC(100)
- MANN-FILTER(23)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(31)
- RS PRO(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- TRUSCO(24)
- コクヨ(23)
- サンワサプライ(23)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- デンカエレクトロン(22)
- ホンダ(24)
- メディアカバーマーケット(86)
- リリカラ(25)
- 大栄電線工業(204)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
- 明邦化学(72)
- 沖電線(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「vw」の検索結果

ヘラゲイン 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980~税込¥48,378~1巻(100m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷仕様難燃材質ポリエステル(PET)色黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 30m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781リール(30m)7日以内出荷仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1スリーブ長(m)30
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm, スリーブ長さ 30m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781リール(30m)7日以内出荷仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィン色黒シリーズTF31難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.5シュリンク径(Φmm)0.5スリーブ長(m)30
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781箱(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781箱(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,198税込¥5,7181リール(5m)7日以内出荷仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19.1シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.7mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781箱(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.7スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981リール(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.6シュリンク径(Φmm)0.8スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781箱(10m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781リール(5m)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)2.4シュリンク径(Φmm)1.2スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981リール(5m)7日以内出荷仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)25.4シュリンク径(Φmm)12.7スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 30m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980税込¥50,5781リール(30m)7日以内出荷仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィン色黒シリーズTF31難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)18シュリンク径(Φmm)6スリーブ長(m)30
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(6個)7日以内出荷仕様SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時). HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ. TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。材質ポリオレフィン色クリアシリーズTCN24難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)38.1シュリンク径(Φmm)19.1スリーブ長(m)1