カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • 渡辺製作所[住設機器](105)
  • 渡辺電機工業(27)
  • 京セラ(24)
  • KANON(中村製作所)(15)
  • (12)
  • 三菱マテリアル(8)
  • シグマ光機(8)
  • タンガロイ(7)
  • ジーエルサイエンス(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • マリンテック(5)
  • コクヨ(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 岩崎電気(3)
  • ELPA(3)
  • ナイキ(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • アサヒ技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wpm」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモール・プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(500本)
    当日出荷
    最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
    仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、標準材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    省スペース用 プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(100本)
    当日出荷
    マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
    材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
  • リリースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リリースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    879税込967
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
    用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
    結束径(Φmm)7.8~38取付板厚(mm)0.5~3.3ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)取付穴径(mm)6.8~8.2
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    499税込549
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0