絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヨシムラ

ヨシムラのページです。ヨシムラは、バイク用品などの商品を提供しています。現在245件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ヨシムラジャパン
所在地〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンマジック ステンレスクリーナー ヨシムラステンマジック ステンレスクリーナーヨシムラ(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(120g)
当日出荷
ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤危険物の類別非危険物
マフラースプリング(黒)ロング ヨシムラマフラースプリング(黒)ロングヨシムラ(18件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
マフラースプリング90mmソフトな掛け心地。
材質寸法(mm)90黒メッキ仕上げ
オーバーホールKIT TMRビッグボディ マルチ ヨシムラオーバーホールKIT TMRビッグボディ マルチヨシムラ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
対応キャブ:TMR、ラージボディ 4連キャブレター用
セット内容ガスケットトップカバー・Oリングフロートチャンバー・Oリングドレインボルト・Oリングパイロットスクリュ・Oリングニードルバルブ(各4個入り)
レザーキーホルダー ヨシムラレザーキーホルダーヨシムラ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ヨシムラレザーキーホルダー。ブラック・ブラウンの表・裏のデザインは共通です。
用途レザーキーホルダー
TMRオーナーズマニュアル ヨシムラTMRオーナーズマニュアルヨシムラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ミクニキャブクリーンスーパー ヨシムラミクニキャブクリーンスーパーヨシムラ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガソリンなどの固着汚れを落とします。キャブレターオーバーホールにお勧めです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
チャンバースプリング(SUS) ヨシムラチャンバースプリング(SUS)ヨシムラ
149税込164
1個
当日出荷
POP YOSHIMURAステッカーSET 2PCS ヨシムラPOP YOSHIMURAステッカーSET 2PCSヨシムラ
399税込439
1セット
当日出荷
マフラースプリング(SUS)フローティング ヨシムラマフラースプリング(SUS)フローティングヨシムラ
699税込769
1個
当日出荷
YD-MJNノズル/B3 ヨシムラYD-MJNノズル/B3ヨシムラ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チャンバーガスケット ヨシムラチャンバーガスケットヨシムラ(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ヨシムラグリップラバーSET ヨシムラヨシムラグリップラバーSETヨシムラ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
ホースバンド NORMA(40-60) ヨシムラホースバンド NORMA(40-60)ヨシムラ
349税込384
1個
欠品中
ファクトリーステッカーsetスモール(2pcs アカ/クロ) ヨシムラファクトリーステッカーsetスモール(2pcs アカ/クロ)ヨシムラ
1,298税込1,428
1セット
7日以内出荷
YD-MJNノズル/B2 ヨシムラYD-MJNノズル/B2ヨシムラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ヨシムラステッカー(85mm/黒) ヨシムラヨシムラステッカー(85mm/黒)ヨシムラ
769税込846
1個
7日以内出荷
ヨシムラステッカー(250mm/赤黒) ヨシムラヨシムラステッカー(250mm/赤黒)ヨシムラ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ファクトリープリンタックステッカーSET(アカ/シロ) ヨシムラファクトリープリンタックステッカーSET(アカ/シロ)ヨシムラ
799税込879
1個
5日以内出荷
オーバーホールKIT TMRビッグボディシングル ヨシムラオーバーホールKIT TMRビッグボディシングルヨシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マルチクリーナークロス ヨシムラマルチクリーナークロスヨシムラ
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
材質ポリエステル100%寸法(mm)400× 300危険物の類別非危険物
ヨシムラステッカー(100mm/黒) ヨシムラヨシムラステッカー(100mm/黒)ヨシムラ
899税込989
1個
5日以内出荷
ミクニPJ N224-103#22.5 ヨシムラミクニPJ N224-103#22.5ヨシムラ
549税込604
1個
16日以内出荷
ホースバンド NORMA(30-45) ヨシムラホースバンド NORMA(30-45)ヨシムラ
349税込384
1個
当日出荷
ファクトリープリンタックステッカーSET(アカ/クロ) ヨシムラファクトリープリンタックステッカーSET(アカ/クロ)ヨシムラ
799税込879
1個
7日以内出荷
ファクトリーステッカーsetスモール(2pcs アカ/シロ) ヨシムラファクトリーステッカーsetスモール(2pcs アカ/シロ)ヨシムラ
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
テンプセンサーType-G M12-P1.5 PRO-GRESS用 ヨシムラテンプセンサーType-G M12-P1.5 PRO-GRESS用ヨシムラ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
チャンバーストッパー(SUS) ヨシムラチャンバーストッパー(SUS)ヨシムラ
119税込131特価
1個
当日出荷
Z1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げ ヨシムラZ1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げヨシムラ
128,800税込141,680
1個
6日以内出荷
ヨシムラの伝統、スチール管に艶消し塗装のストレートサイクロン。性能は「手曲ストレートチタンサイクロン」と同等です。 耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。
主な適合車種Z1/2/750D
YOSHIMURAアルミロゴプレート ヨシムラYOSHIMURAアルミロゴプレートヨシムラ(2件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
ミクニPJ VM22/210#27.5 ヨシムラミクニPJ VM22/210#27.5ヨシムラ
539税込593
1個
16日以内出荷
マニホールドスペーサーセット T18 ヨシムラマニホールドスペーサーセット T18ヨシムラ
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
スロットルインナーパイプ(TMR-S) ヨシムラスロットルインナーパイプ(TMR-S)ヨシムラ
3,798税込4,178
1個
欠品中
Z900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラZ900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
95,980税込105,578
1本
16日以内出荷
Z900RS用ヨシムラサイクロンシリーズ内で最軽量のR-77Sは、丸みを帯びたデザインが特徴で、 アールを基調とするZ900RSにマッチし、カーボン製のエンドや多角形のサイレンサーは、ネオレトロな車両のスタイリングをスポーティーに仕上げます。 重量約27%(2.2kg→1.6kg:チタンカバー)の軽量化を実現。 さらに、Z900RSの扱いやすいエンジンに、中~高回転域にかけてパワーを上乗せします。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-ZR900Cエンジン型式ZR900BE
GSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラGSX-S750ABS L7 Slip-On R-11 Sq サイクロン EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
139,800税込153,780
1本
16日以内出荷
ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqサイレンサー。 そのR-11Sqサイレンサーを使用しGSX-S750用として開発されたこのサイクロンは、スポーツネイキッドのシャープなデザインを引き立てます。 近年の厳しい騒音規制をクリアさせながら、GSX-S750にマッチするレーサー譲りのR-11Sqサイレンサーで商品化すべく、性能アップに挑戦。 その結果、性能・サウンド・スタイルを高次元で融合させたマフラーが生み出されました。 スーパースポーツ譲りの高い走行性能を持つGSX-S750用に開発されたSlip-On R-11Sqサイクロンは、街中からワインディングまで、 幅広いシチュエーションでの走行を想定して開発。アクセルワークに対してリニアに反応する扱い易さを残しつつ、 スタンダードに上乗せされたパワーとトルクをどの回転域でも味わう事ができます。 ハンドリングの良さにトラクションコントロールも備え高いコーナリング性能を持つGSX-S750。 スタンダードマフラーに比べ約40%の軽量化を実現させたR-11Sqは、その性能をさらに引き上げます。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:94(5250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-C533Fエンジン型式R749
CRF250RALLY/L/M Slip-OnRS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラCRF250RALLY/L/M Slip-OnRS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
74,980税込82,478
1本
16日以内出荷
吸排気の見直しにより新規制に適合した2017年CRF250RALLY/L用に開発されたサイクロン。 サイレンサーデザインはAMAスーパークロス等で活躍するUSヨシムラのモトクロス用”RS-4”をベースに、国内基準に合わせました。 このスリップオンサイクロンは純正エキパイと組み合わせて装着。 厳しい国内規制に対応させながら、低中回転域での大幅な出力アップにより力強くなった加速を体感できる、コストパフォーマンスに優れたマフラーです。 操る楽しさを聴覚でも体感できるよう音質も追求。シングルエンジン特有の歯切れの良いエキゾーストサウンドとマイルドな音質を融合させ、軽快な加速感を味わえます。 コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、軽量化と共にスポーツデザインを演出。 サイレンサー表側にはエンブレムと共に「RS-4J」のレーザーマーキングが施され、裏側にもエンブレムが付く「ダブルエンブレム」仕様となります。
適合メーカーホンダ(HONDA)騒音値(dB)近接排気騒音:90(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BK-MD44エンジン型式MD38E
CRF250RALLY/L/M 機械曲RS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラCRF250RALLY/L/M 機械曲RS-4J カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
89,980税込98,978
1本
16日以内出荷
吸排気の見直しにより新規制に適合した2017年CRF250RALLY/L/M用に開発されたサイクロン。 サイレンサーデザインはAMAスーパークロス等で活躍するUSヨシムラのモトクロス用”RS-4”をベースに、国内基準に合わせました。 Slip-Onサイクロン同様に低中回転域の力強い加速に加え、専用エキゾーストパイプにより高回転域での出力アップも実現。 全域において出力アップを体感できます。さらに、ノーマルマフラーに対し約3.0kgの軽量化も達成し、CRF250RALLY/L/Mの性能を引き出すパフォーマンス重視のマフラーです。 操る楽しさを聴覚でも体感できるよう音質も追求。シングルエンジン特有の歯切れの良いエキゾーストサウンドとマイルドな音質を融合させ、軽快な加速感を味わえます。 コーンエンド部にはカーボン素材を採用し、軽量化と共にスポーツデザインを演出。 サイレンサー表側にはエンブレムと共に「RS-4J」のレーザーマーキングが施され、裏側にもエンブレムが付く「ダブルエンブレム」仕様となります。
適合メーカーホンダ(HONDA)騒音値(dB)近接排気騒音:90(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BK-MD44エンジン型式MD38E
Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラZ125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
66,980税込73,678
1本
16日以内出荷
サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。 全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。 SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。 (STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)騒音値(dB)近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BJ-BR125Hエンジン型式AX125AE
V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラV-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DS11Aエンジン型式J517