カテゴリ

  • バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
  • ヨシムラ
  • TOKIO(藤沢工業)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 日東工業(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • M&H(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SIEMENS(1)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「or-77」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) ヨシムラGROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC)ヨシムラ
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
GSX250R Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラGSX250R Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
78,980税込86,878
1本
16日以内出荷
R-77Sサイクロンは、GSX250Rのスポーツイメージを強めるべく、サイレンサー取付角度と位置にもこだわりました。 サイレンサーエンドに使用するドライカーボンパーツのインパクトも強く、マシンをスポーティさと高品質を兼ね備えたワンランク上のものに感じさせます。 GSX250Rのエンジンパワーをヨシムラサイクロンにより全域で増大させており、アクセルを開ける手に力強くなった2気筒エンジンの鼓動を感じます。 もちろん扱い易さは犠牲にしていない為アクセルワークに過剰に神経を使う必要も無く、ロングストロークを生かした低回転でトルクを感じながらの走りも得意とします。さらに、ひとたび右手を捻れば明らかに速くなった加速を体感できます。 ツーリングの相棒に選びたくなるGSX250R。マフラーサウンドはライダーにストレスを与え疲労の原因となる事もあるので、ヨシムラサイクロンは高速道路走行のように中・高回転をキープし長距離走行をするロングツーリングも想定して開発。 心地良さとのバランスを考慮したマフラーサウンドを作り出しています。R-11サイクロンに比べサイレンサー容量の大きなR-77Sサイクロンは、豊かな低音が効いたサウンドが特徴です。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:88(4000rpm)、加速走行騒音:78車輌型式2BK-DN11Aエンジン型式J517
V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラV-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DS11Aエンジン型式J517
Z900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラZ900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
95,980税込105,578
1本
16日以内出荷
Z900RS用ヨシムラサイクロンシリーズ内で最軽量のR-77Sは、丸みを帯びたデザインが特徴で、 アールを基調とするZ900RSにマッチし、カーボン製のエンドや多角形のサイレンサーは、ネオレトロな車両のスタイリングをスポーティーに仕上げます。 重量約27%(2.2kg→1.6kg:チタンカバー)の軽量化を実現。 さらに、Z900RSの扱いやすいエンジンに、中~高回転域にかけてパワーを上乗せします。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-ZR900Cエンジン型式ZR900BE
GROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) ヨシムラGROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC)ヨシムラ
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
排気系カテゴリ