絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーフラットG LANケーブル 協和ハーモネットスーパーフラットG LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
クロス変換アダプタ4 協和ハーモネットクロス変換アダプタ4協和ハーモネット(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)協和ハーモネット(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A050協和ハーモネット(1件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A030協和ハーモネット(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
床配線用モール 協和ハーモネット床配線用モール協和ハーモネット
489税込538
1個
4日以内出荷
フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
長さ(m)1
CAT6A対応シールドジョイントアダプタ 協和ハーモネットCAT6A対応シールドジョイントアダプタ協和ハーモネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。 シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
仕様シリコンカバー付
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネットすずめっき軟銅線 TCW 袋入協和ハーモネット
989税込1,088
1袋(1個)
当日出荷から翌日出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC協和ハーモネット
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
ケーブルマーキングタイ 110 協和ハーモネットケーブルマーキングタイ 110協和ハーモネット
419税込461
1パック(10本)
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
自在ブッシング 協和ハーモネット自在ブッシング協和ハーモネット
539税込593
1袋(5本)
当日出荷
耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径3心並列線 協和ハーモネットKFC細径3心並列線協和ハーモネット(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)3白、赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×3.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁協和ハーモネット(2件のレビュー)
859税込945
1個(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット単心ビニルコード VSF協和ハーモネット
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネットCat5e対応 LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(300m)
当日出荷
エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
フラットケーブルシールド 協和ハーモネットフラットケーブルシールド協和ハーモネット(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シールド編組チューブ 協和ハーモネットシールド編組チューブ協和ハーモネット(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1特性柔軟性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルテープ 協和ハーモネットケーブルテープ協和ハーモネット(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
べとつかず高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。
用途自動車等のワイヤーハーネスの結束長さ(m)20幅(mm)19
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
LANケーブル スーパーフラットタイプ 協和ハーモネットLANケーブル スーパーフラットタイプ協和ハーモネット
989税込1,088
1本
4日以内出荷
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格CAT6A構造より線(撚線)結線方式ストレート結線特性薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル協和ハーモネット
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル スーパースリムタイプ 協和ハーモネットLANケーブル スーパースリムタイプ協和ハーモネット
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり
LANケーブル用クランプ 協和ハーモネットLANケーブル用クランプ協和ハーモネット
849税込934
1パック(10個)
当日出荷
一般的なLANケーブル(4ペア)等に最適なクランプです。ワンタッチでケーブルの着脱が可能です。日本製
グレー
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 協和ハーモネット架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル協和ハーモネット(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線種類通信ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル仕上外径(Φmm)2.9導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱2心平行線 協和ハーモネットUL耐熱2心平行線協和ハーモネット(2件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線.種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.19仕上外径(Φmm)2.01×4.05絶縁体標準厚さ(mm)0.41耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300導体構成(本/mm)33/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネットTIV-F通信用屋内ビニル平形電線協和ハーモネット(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8仕上外径(Φmm)1.9×3.8RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフラットクランプ 協和ハーモネットスリムフラットクランプ協和ハーモネット
699税込769
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネットケーブルマーキングタイ 100協和ハーモネット(1件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン全長(mm)100ラベルサイズ(mm)25×8
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
スリットクランプ 協和ハーモネットスリットクランプ協和ハーモネット
789税込868
1パック(10個)
欠品中
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができる両面テープ式のクランプです。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
RJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G 協和ハーモネットRJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G協和ハーモネット
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
編組チューブ 協和ハーモネット編組チューブ協和ハーモネット
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護長さ(m)1特性弾力性、伸縮性、絶縁耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
細径シールド線 KPPV-SW 協和ハーモネット細径シールド線 KPPV-SW協和ハーモネット
859税込945
1袋(1個)
当日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1
モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネットモジュラープラグ 単線導体用 RJ-45協和ハーモネット
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
同軸用ストリッパー 協和ハーモネット同軸用ストリッパー協和ハーモネット
3,998税込4,398
1個
当日出荷
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネットUL2464可動部用シールドロボットケーブル協和ハーモネット
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ラインコンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
USB TypeC変換アダプタ 保護キャップ付き 協和ハーモネットUSB TypeC変換アダプタ 保護キャップ付き協和ハーモネット
889税込978
1本
欠品中
お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にUSBタイプC端子に変換することができます。HI-SPEED USB2.0、通信速度480Mbpsの高速転送に対応しています。5V / 3A の急速充電に対応しています。安心の56kΩ抵抗を使用しています。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
用途USBマイクロB端子のついたケーブルをUSBタイプC端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。ブラックコネクタmicroUSB (メス) - USB Type-C(オス)
LANケーブル4P用ステップル 協和ハーモネットLANケーブル4P用ステップル協和ハーモネット
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。