110件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STRACAP クリアー 協和ハーモネット

    STRACAP クリアー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(4個)
    当日出荷
    LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用オリジナル防塵キャップです。プラグのツメをパチン!とロックできるキャビティー構造です。モバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラープラグをやさしくプロテクトし、通信不良を未然に防止することができます。ストラップ付きでプラグからはずしてもなくなりません。
    長さ(mm)(輪状)60全長(mm)ナイロン
  • KFC細径2心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径2心並列線

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)2赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×2.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A030

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス変換アダプタ4 協和ハーモネット

    クロス変換アダプタ4

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
    規格1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
  • 自在ブッシング 協和ハーモネット

    自在ブッシング

    協和ハーモネット
    539税込593
    1袋(5本)
    当日出荷
    耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
    用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルマーキングタイ 110 協和ハーモネット

    ケーブルマーキングタイ 110

    協和ハーモネット
    419税込461
    1パック(10本)
    当日出荷
    ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
    材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
  • KFC細径3心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径3心並列線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)3白、赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×3.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC 協和ハーモネット

    耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC

    協和ハーモネット
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
    用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
  • CAT6A対応シールドジョイントアダプタ 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドジョイントアダプタ

    協和ハーモネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。 シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
    仕様シリコンカバー付
  • 床配線用モール 協和ハーモネット

    床配線用モール

    協和ハーモネット
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
    長さ(m)1
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A050

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット

    すずめっき軟銅線 TCW 袋入

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1袋(1個)
    当日出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
    用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド編組チューブ 協和ハーモネット

    シールド編組チューブ

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
    用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1特性柔軟性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • スリムフラットクランプ 協和ハーモネット

    スリムフラットクランプ

    協和ハーモネット
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
  • ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネット

    ケーブルマーキングタイ 100

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10本)
    当日出荷
    ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
    材質ナイロン全長(mm)100ラベルサイズ(mm)25×8
  • TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネット

    TIV-F通信用屋内ビニル平形電線

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
    用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8仕上外径(Φmm)1.9×3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 協和ハーモネット

    架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
    用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線種類通信ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル仕上外径(Φmm)2.9導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルシールド 協和ハーモネット

    フラットケーブルシールド

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
    用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル スーパースリムタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパースリムタイプ

    協和ハーモネット
    999税込1,099特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり
  • LANケーブル用クランプ 協和ハーモネット

    LANケーブル用クランプ

    協和ハーモネット
    849税込934
    1パック(10個)
    当日出荷
    一般的なLANケーブル(4ペア)等に最適なクランプです。ワンタッチでケーブルの着脱が可能です。日本製
    グレー
  • LANケーブル スーパーフラットタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパーフラットタイプ

    協和ハーモネット
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)結線方式ストレート結線特性薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
  • ケーブルテープ 協和ハーモネット

    ケーブルテープ

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    べとつかず高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。
    用途自動車等のワイヤーハーネスの結束長さ(m)20幅(mm)19
  • UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネット

    UL2464可動部用シールドロボットケーブル

    協和ハーモネット
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
    用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26シールド絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径シールド線 KPPV-SW 協和ハーモネット

    細径シールド線 KPPV-SW

    協和ハーモネット
    859税込945
    1袋(1個)
    当日出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1
  • LANケーブル4P用ステップル 協和ハーモネット

    LANケーブル4P用ステップル

    協和ハーモネット
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
  • ダブルサイドクランプ 協和ハーモネット

    ダブルサイドクランプ

    協和ハーモネット
    679税込747
    1パック(6個)
    当日出荷
    クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
  • Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネット

    Cat5e対応 LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
    ケーブル長(m)300規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • 両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    2,798税込3,078
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。
    種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコLANケーブルステッカー 協和ハーモネット

    エコLANケーブルステッカー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(8個)
    欠品中
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • モジュラープラグ用プロテクトキャップ クリアー 協和ハーモネット

    モジュラープラグ用プロテクトキャップ クリアー

    協和ハーモネット
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用防塵キャップです。ノートパソコン使用時のモバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラプラグをやさしくプロテクトし通信不良を未然に防止することができます。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
  • 編組チューブ 協和ハーモネット

    編組チューブ

    協和ハーモネット
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
    用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護長さ(m)1特性弾力性、伸縮性、絶縁耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁テープ 協和ハーモネット

    絶縁テープ

    協和ハーモネット
    899税込989
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
    用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.19仕上外径(Φmm)2.01×4.05絶縁体標準厚さ(mm)0.41耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300導体構成(本/mm)33/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • cat5e対応STPケーブル 協和ハーモネット

    cat5e対応STPケーブル

    協和ハーモネット
    38,980税込42,878
    1巻
    4日以内出荷
    片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
    用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適ライトブルー規格CAT5e芯数4対シールド片面アルミプラスチックテープRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)0.51条長(m)200
  • USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応 協和ハーモネット

    USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応

    協和ハーモネット
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    USB3.1Gen2の「SUPERSPEED+」に対応、10Gbpsの超高速データ転送を行うことができます。(10Gbpsのデータ転送には、両方の端末がUSB3.1Gen2に対応している必要があります。)。USBPD(USBPowerDelivery)をサポートし最大60W(3A,20V)までの電力供給が可能です。(接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。)。互いにUSB PDに準拠している製品であることを確認するための「E-Marker」内蔵で認証された製品同士であれば安全に急速充電を行うことができます。
    用途USB3.1Type-C端子のある機器同士を接続するためのケーブルです。ブラック規格USB3.1Gen2「SUPERSPEED+」コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
  • RJ-45かしめ工具 タイプF 協和ハーモネット

    RJ-45かしめ工具 タイプF

    協和ハーモネット
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
    プラグ(使用可能)8極
  • STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネット

    STP用モジュラープラグ単線導体用

    協和ハーモネット
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
    規格カテゴリー5e
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット
    27,980税込30,778
    1巻
    4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応