カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- 3M(スリーエム)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 河淳(1)
- Loc-Line(ロックライン)(1)
- 東和ポリエイト(1)
- SAPI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0.75bl」の検索結果
特価

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応