カテゴリ
- 電気材料(15)
- VCTF(1)
- VFF(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.1(3)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.3(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 26(1)
- 30(2)
芯数(C)
- 2(13)
- 4(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 3(4)
- 5(9)
- 10(5)
- 20(4)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(8)
- 200(1)
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(12)
導体外径(Φmm)
- 0.26(1)
- 0.32(2)
- 0.33(1)
- 0.41(2)
- 0.51(3)
- 0.54(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1.1(2)
- 1.19(1)
- 1.5(2)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(2)
- 富士電線工業(22)
- 正和電工(20)
- エレキット(1)
- ELPA(39)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(40)
- 三ツ星(5)
- JMACS(日本電線工業)(6)
- ALPSystems(9)
- オーナンバ(12)
- アイビッグ(390)
- ダイヤトレンド(217)
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- サンワサプライ(149)
- 日動工業(136)
- ハタヤリミテッド(127)
- uni(三菱鉛筆)(99)
- StarTech.com(94)
- エスコ(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「2芯」の検索結果

KFC細径2心並列線
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(20件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド有絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線色灰種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
細径シールド線 KPPV-SW
協和ハーモネット¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)当日出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール色黒芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1
UL2468耐熱2心平行線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(2m)ほか当日出荷から4日以内出荷ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気、電子機器の内部配線.色黒種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2AWG18絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19UL規格UL2468定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥15,980税込¥17,5781巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG26連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット¥27,980税込¥30,7781巻4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応