マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)

マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド) - 協和ハーモネット

〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。

用途
〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続
色
黒
導体構成(本/mm)
20/0.12
導体外径(Φmm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
条長(m)
100
内容量
1巻
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
心数(C)
シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81741750MVV-S SP 0.2SQ X 3C30.5約3.9
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81741759MVV-S SP 0.2SQ X 2C20.5約3.7
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81741768MVV-S SP 0.2SQ X 4C41約5.2
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81741777MVV-S SP 0.2SQ X 1C10.5約2.5
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする