カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- タツタ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 冨士電線(四国)(1)
- 四国電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電線工業(14)
- 沖電線(1)
- 行田電線(3)
- 長岡特殊電線(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2sqx3c」の検索結果
特価
関連キーワード

マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥23,980税込¥26,3781巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら