カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • LANケーブル(6)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(56)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ユーボン(2)
  • サンワサプライ(33)
  • 日本製線(75)
  • 岡野電線(15)
  • 通信興業(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(90)
  • コーニング(8)
  • RS PRO(163)
  • BELDEN(92)
  • PANDUIT(パンドウイット)(54)
  • AMPHENOL(52)
  • ATEN(45)
  • StarTech.com(45)
  • bitstrong(31)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(31)
  • エスコ(25)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(3)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
規格
  • CAT5(1)
  • CAT5e(9)
コネクタ
  • あり(1)
結線方式
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(2)
クロス結線・ストレート結線
構造
  • より線(3)
  • 単線(1)
より線・単線
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
24
爪折れ防止
  • 対応(3)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT5E」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネットCAT5e対応LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネットCAT5e対応クロスケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネットCat5e対応 LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(300m)
当日出荷
エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装協和ハーモネット(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
cat5e対応STPケーブル 協和ハーモネットcat5e対応STPケーブル協和ハーモネット
38,980税込42,878
1巻
4日以内出荷
片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適ライトブルー規格CAT5e芯数4対シールド片面アルミプラスチックテープRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)0.51条長(m)200
UTP CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネットUTP CAT5e対応クロスケーブル協和ハーモネット
2,098税込2,308
1本(10m)ほか
4日以内出荷
規格CAT5eホワイトシールドUTPケーブル
eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネットeプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45協和ハーモネット(2件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷
エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
規格カテゴリー5
ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e 協和ハーモネットギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e協和ハーモネット
1,498税込1,648
1パック(10個)
5日以内出荷
エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
規格エンハンストカテゴリー5対応
STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネットSTP用モジュラープラグ単線導体用協和ハーモネット
3,698税込4,068
1パック(10個)
当日出荷
STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
規格カテゴリー5e