カテゴリ
- 電気材料(2)
- VFF(2)
- 制御機器(1)
- 電源コード(ACコード)(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(2)
芯数(C)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(1)
- ELPA(19)
- オーナンバ(2)
- KHD(3)
- 清和工業(1)
- 正和電工(3)
- TRUSCO(1)
- オーム電機(3)
- JAPPY(2)
- 矢崎総業(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- エスコ(2)
- エスジー工業(1)
- エスネット(5)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- 日動工業(1)
- 明工社(3)
- 関西通信電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「VFF 1.25」の検索結果
特価

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応