カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VFF(2)
  • 制御機器(1)
    • 電源コード(ACコード)(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
芯数(C)
  • 2(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • ELPA(19)
  • オーナンバ(1)
  • KHD(3)
  • 清和工業(1)
  • 正和電工(3)
  • TRUSCO(1)
  • オーム電機(3)
  • JAPPY(2)
  • 矢崎総業(1)
  • エスネット(5)
  • 明工社(3)
  • エスコ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • 日動工業(1)
  • 関西通信電線(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 共和化学工業所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VFF 1.25」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付きコード1.25mmVFF灰色 協和ハーモネットプラグ付きコード1.25mmVFF灰色協和ハーモネット
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
サイズ1.25SQR長さ(m)3極数2極定格電流(A)12端末仕様切りっ放し