カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(5)
- 矢崎総業(8)
- エーモン(2)
- 清和工業(2)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「avs 0.3sq」の検索結果
特価

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF