カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • ラスタバナナ(5)
  • 潤工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be03a020」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020協和ハーモネット(4件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ