カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- 潤工社(6)
- サンハヤト(1)
- サンワサプライ(1)
- 日星電気(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「be03c035」の検索結果

ETFEラッピングワイヤ BE03A030
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05種別より線使用温度範囲(℃)-250~+200材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFE絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応