カテゴリ
- 建築金物(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- ニチフ(4)
- 冨士端子工業(2)
- ELPA(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「jst r2-4」の検索結果
特価

TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
すずめっき軟銅線 TCW 袋入
協和ハーモネット¥999~税込¥1,099~1袋(1個)当日出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線