カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(2)
  • KHD(7)
  • オーナンバ(2)
  • エスコ(5)
  • 田中電線(1)
  • アズワン(2)
  • 三ツ星(2)
  • 三沢電線(1)
  • フジクラ(1)
  • TRACO POWER(85)
  • omron(オムロン)(48)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • ホンダ(16)
  • 三菱電機(16)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • 信越化学工業(15)
  • KVK(12)
  • オプトエレクトロニクス(12)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(2)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 610(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.21(1)
  • 1.53(1)
芯数(C)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
4・6・8・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv 0.3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル