カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- 初田製作所(4)
- サンワサプライ(2)
- フローバル(2)
- ELPA(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 土肥富(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pep-4」の検索結果

NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性