カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VFF(2)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(26)
  • KHD(4)
  • オーナンバ(2)
  • 清和工業(1)
  • 正和電工(3)
  • オーム電機(28)
  • エスネット(7)
  • JAPPY(3)
  • ユーボン(2)
  • サンワサプライ(22)
  • エスコ(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • サンワダイレクト(13)
  • オジデン(大阪自動電機)(5)
  • 明工社(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ノア[照明](2)
  • Luci(ルーチ)(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
0.7・1.1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「vff」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vff 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF