ダイナミックツール
ダイナミックツールのページです。ダイナミックツールは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ダイナミックツール株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 |
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。ベース部金属はアルミニウム製です。
用途作業台にマグネットで取付け工具の整理に。農機具の整理に。電気配線の整理に。調理器具の整理に。
高さ(mm)31
奥行(mm)36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。
トラスコ品番635-0357
全長(mm)146
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)吸気:32、排気:32
空気消費量(L/min)110
使用空気圧力(MPa)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口1/4PT
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。ハサミで簡単にカットできます。優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。
用途T溝のガードに。
トラスコ品番698-0917
材質シリコン樹脂
幅(mm)16
全長(mm)250
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝幅(mm)16
1箱(20本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易
材質特殊シリコン樹脂
長さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。
トラスコ品番635-1850
全長(mm)146
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)吸気:32、排気:32
空気消費量(L/min)110
使用空気圧力(MPa)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口1/4PT
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツール
トラスコ品番635-1907
最高使用圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1セット2個入り、利用してツーフィックスを簡単に取り付けられます。
用途ツーフィックスのマグネット取付用。
トラスコ品番635-0343
径(mm)マグネット:45
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
用途スラッジの吸着分離に。
RoHS指令(10物質対応)対応
既にお使いのロックライン(1/2”システム)に割り込ませるだけで、ウルトラファインバブルを簡単生成。ウルトラファインバブルにより、冷却効果と洗浄効果の高い機能バブル水に変わります。ウルトラファインバブルの弾ける衝撃が、刃物や砥石に付着するスラッジや切り粉を取り除き、刃物や砥石の寿命の向上とドレスサイクルの頻度を少なくします。
仕様●入側径:3/8Rc●出側径:3/8Rc●吐出流量(L/min):12~15●推奨濾過度(μm):200以内
材質SUS
全長(mm)60
適合水圧(MPa)0.065~1.0