絞り込み
ブランド
- ダイナミックツール
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ダイナミックツール
ダイナミックツールのページです。ダイナミックツールは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ダイナミックツール株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 |
特価

ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社
ダイナミックツール¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌日出荷コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。ベース部金属はアルミニウム製です。用途作業台にマグネットで取付け工具の整理に。農機具の整理に。電気配線の整理に。調理器具の整理に。高さ(mm)31奥行(mm)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
T溝チップガード
ダイナミックツール¥22,290税込¥24,5191箱(20本)5日以内出荷テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易材質特殊シリコン樹脂長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
タンクマグネット
ダイナミックツール¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から11日以内出荷タンク内に還流された油やクーラントから、鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除きます。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。効果は半永久。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)
ダイナミックツール¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)
ダイナミックツール¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン用ノズルキット
ダイナミックツール¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツールトラスコ品番635-1907最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ツーフィックス バネ式自在ホルダ用マグネット レストプレックス社
ダイナミックツール¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷1セット2個入り、利用してツーフィックスを簡単に取り付けられます。用途ツーフィックスのマグネット取付用。トラスコ品番635-0343径(mm)マグネット:45
タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置
ダイナミックツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
T溝チップガード
ダイナミックツール¥21,980税込¥24,1781箱(20本)当日出荷T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。ハサミで簡単にカットできます。優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。用途T溝のガードに。トラスコ品番698-0917材質シリコン樹脂幅(mm)16全長(mm)250色青RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16
機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE
ダイナミックツール¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷既にお使いのロックライン(1/2”システム)に割り込ませるだけで、ウルトラファインバブルを簡単生成。ウルトラファインバブルにより、冷却効果と洗浄効果の高い機能バブル水に変わります。ウルトラファインバブルの弾ける衝撃が、刃物や砥石に付着するスラッジや切り粉を取り除き、刃物や砥石の寿命の向上とドレスサイクルの頻度を少なくします。仕様●入側径:3/8Rc●出側径:3/8Rc●吐出流量(L/min):12~15●推奨濾過度(μm):200以内材質SUS全長(mm)60適合水圧(MPa)0.065~1.0