ダイナミックツール

ダイナミックツールのページです。ダイナミックツールは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ダイナミックツール株式会社
所在地〒619-0238 京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール

    ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社

    ダイナミックツール
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。ベース部金属はアルミニウム製です。
    用途作業台にマグネットで取付け工具の整理に。農機具の整理に。電気配線の整理に。調理器具の整理に。高さ(mm)31奥行(mm)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • T溝チップガード ダイナミックツール

    T溝チップガード

    ダイナミックツール
    22,290税込24,519
    1箱(20本)
    5日以内出荷
    テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易
    材質特殊シリコン樹脂長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクマグネット ダイナミックツール

    タンクマグネット

    ダイナミックツール
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    タンク内に還流された油やクーラントから、鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除きます。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。効果は半永久。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
  • ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツール

    ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)

    ダイナミックツール
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
    用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
  • ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) ダイナミックツール

    ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)

    ダイナミックツール
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
    用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
  • ダイナクリーン用ノズルキット ダイナミックツール

    ダイナクリーン用ノズルキット

    ダイナミックツール
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツール
    トラスコ品番635-1907最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーフィックス バネ式自在ホルダ用マグネット レストプレックス社 ダイナミックツール

    ツーフィックス バネ式自在ホルダ用マグネット レストプレックス社

    ダイナミックツール
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    1セット2個入り、利用してツーフィックスを簡単に取り付けられます。
    用途ツーフィックスのマグネット取付用。トラスコ品番635-0343径(mm)マグネット:45
  • タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 ダイナミックツール

    タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置

    ダイナミックツール
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。
    用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE ダイナミックツール

    機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE

    ダイナミックツール
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    既にお使いのロックライン(1/2”システム)に割り込ませるだけで、ウルトラファインバブルを簡単生成。ウルトラファインバブルにより、冷却効果と洗浄効果の高い機能バブル水に変わります。ウルトラファインバブルの弾ける衝撃が、刃物や砥石に付着するスラッジや切り粉を取り除き、刃物や砥石の寿命の向上とドレスサイクルの頻度を少なくします。
    仕様●入側径:3/8Rc●出側径:3/8Rc●吐出流量(L/min):12~15●推奨濾過度(μm):200以内材質SUS全長(mm)60適合水圧(MPa)0.065~1.0