絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マブチモーター

マブチモーターのページです。マブチモーターは、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名マブチモーター株式会社
所在地〒270-2280 千葉県松戸市松飛台430番地
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • ブラシ付モータ マブチモーター

    ブラシ付モータ

    マブチモーター
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ブラシ付モータ
    シャフト径(Φmm)2.0適正電圧(V)12
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
    用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
    用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67無負荷回転数(min-1[r.p.m])80寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:0.98トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:100適正電圧(V)12
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
    用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax適正負荷(mN・m[gf・cm])20
  • コントローラ電源ケーブル マブチモーター

    コントローラ電源ケーブル

    マブチモーター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コントローラ電源ケーブル
    適合DS-34EC1ケーブル長(mm)1000
  • モータ電源線 延長ケーブル マブチモーター

    モータ電源線 延長ケーブル

    マブチモーター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    モータ電源線 延長ケーブル
    適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
  • コントローラ通信ケーブル マブチモーター

    コントローラ通信ケーブル

    マブチモーター
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    コントローラ通信ケーブル
    適合DS-34EC1ケーブル長(mm)1000
  • モータセンサ線 延長ケーブル マブチモーター

    モータセンサ線 延長ケーブル

    マブチモーター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    モータセンサ線 延長ケーブル
    適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4許容ラジアル荷重(N)700
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)1050最大トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400定格回転数(min-1[r.p.m])4800使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.0以下定格トルク(N・m)1.3
  • ブレーキ線 延長ケーブル マブチモーター

    ブレーキ線 延長ケーブル

    マブチモーター
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ブレーキ線 延長ケーブル
    適合MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
  • 移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ、コントローラセット マブチモーター

    移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ、コントローラセット

    マブチモーター
    98,534税込108,387
    1セット
    7日以内出荷
    ブラシレスモータ、コントローラセット
    用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。定格電圧(V)24最大出力(W)280(最長10秒)最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330定格回転数(min-1[r.p.m])3200回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~45無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)0.6防水性IPX4
  • 移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ単品 マブチモーター

    移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ単品

    マブチモーター
    34,534税込37,987
    1個
    7日以内出荷
    ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
    用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。定格電圧(V)24最大出力(W)280(最長10秒)最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330定格回転数(min-1[r.p.m])3200回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~45無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)0.6防水性IPX4
  • 移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセット マブチモーター

    移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセット

    マブチモーター
    114,534税込125,987
    1セット
    7日以内出荷
    ブラシレスモータ。レゾルバセンサ搭載。防水性能IPX4
    用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)710(最長10秒)最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])-定格回転数(min-1[r.p.m])3400回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)1防水性IPX4
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    29,980税込32,978
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。出力(W)200定格電圧(V)48最大出力(W)350最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400定格回転数(min-1[r.p.m])4600使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.2以下定格トルク(N・m)0.42
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    54,534税込59,987
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)48最大出力(W)1380最大トルク(N・m)11無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450定格回転数(min-1[r.p.m])2700定格出力(W)950保存温度範囲(℃)10~20使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)3.4以下定格トルク(N・m)3.4保存湿度範囲(%RH)30~60使用湿度範囲(%RH)20~60
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    37,200税込40,920
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)880最大トルク(N・m)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950定格回転数(min-1[r.p.m])5300使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.1以下定格トルク(N・m)0.9
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
    用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)2.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)14.5消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)1.5~3.5適正電圧(V)2.8適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
    用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)1.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)10消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)2.5~3.5適正電圧(V)3適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ、コントローラ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4許容ラジアル荷重(N)700
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4