カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日章工業
  • GILSON(ギルソン)(27)
  • SMC(22)
  • SWAGE-LINE(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • サンドビック(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • KEMET(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • SUNSTAR(サンスター)(4)
  • Vesrah(4)
  • ケナメタル(3)
  • NTB(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • X.A.M(3)
  • GALFER(ガルファー)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-200」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
据置型ダウン変圧器 日章工業据置型ダウン変圧器日章工業
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC230~240容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)8450種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8100出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ