カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日章工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndf-2000ex」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置型ダウン変圧器 日章工業据置型ダウン変圧器日章工業
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC230~240容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ