海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
持ち運び便利な取っ手付き。
使用中の電気量がわかるインジケータ付き。
ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。
USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)4900
種類据置型ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)4400
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
容量(W)800
保護機能過電流プロテクター(手動復帰)
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き>各1個付き
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240
使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード