絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニチノー緑化

ニチノー緑化のページです。ニチノー緑化は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ニチノー緑化
所在地〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号岡谷ビルディング6階
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石灰硫黄合剤 専用コック ニチノー緑化石灰硫黄合剤 専用コックニチノー緑化
439税込483
1個
当日出荷
液だれや飛散が防げるため、安全に計量できます。
用途石灰硫黄合剤を計量するとき、コックをひねれば使う量だけ計量できる規格10L・18L共用
特製スケルシン95 ニチノー緑化特製スケルシン95ニチノー緑化
549税込604
1本(500mL)
当日出荷
使用方法散布有効成分マシン油・・・95.0%、肌化剤等・・・5.0%性状淡黄色澄明可肌化油状液体農林水産省登録第(号)19159毒劇区分普通物
ロックオン ニチノー緑化ロックオンニチノー緑化(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。
用途樹木のケムシ類害虫に対して、摂食活動を停止させる効果があります。散布後約3ヵ月の効果が持続が期待できます。速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。耐雨性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
グリーンフィールド粒剤 ニチノー緑化グリーンフィールド粒剤ニチノー緑化
18,880税込20,768
1個(5kg)
当日出荷
ドリフトしにくい粒剤タイプです。 剪定軽減の効果があり、樹木の新梢伸長を抑制します。 ジベレリン生合成阻害による植物の草丈を抑制する植物成長調節剤です。 土壌に処理層を形成し、主に植物の根から吸収される土壌処理型です。 樹木を含むさまざまな植物の草丈の伸長を長期間抑制します。 (緑地等の雑草管理に用いる場合) 冬期処理が最も効果が高く、長期間の抑制が期待できます。 雑草生育期(春期~夏期)に使用する場合、刈込後に散布することで、より効果を発揮することができます。 雑草の種子発芽や幼芽の生育も抑えるため、雑草の侵入や繁茂の抑制も期待できます。 刈込み回数、刈込み草量が減少し、作業効率を向上させることができます。 雑草を枯らさずに伸長を抑制するので、景観を維持しながら法面を保護することができます。 国土交通省認定のNETIS登録を取得しています。
有効成分フルルプリミドール1.0%農林水産省登録第(号)17622毒劇区分普通物
ムシコン ニチノー緑化ムシコンニチノー緑化
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
シルバーストライプ入り虫よけマルチ。銀色のストライプによる太陽光の乱反射で アブラムシを寄せ付けません。黒マルチの遮光効果で、雑草が生えません。地温を上げ、苗の生育を促進します。
長さ(m)10幅(cm)95
スティンガーフロアブル ニチノー緑化スティンガーフロアブルニチノー緑化
18,880税込20,768
1本(250mL)
欠品中
チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。 芝害虫ではシバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウに効果があります。 樹木害虫では、ケムシ類に対して効果を示します。 速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。 耐雨性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。 幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。 選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
有効成分フルベンジアミド42.0%農林水産省登録第(号)22269毒劇区分普通物
グラステン水和剤 ニチノー緑化グラステン水和剤ニチノー緑化
8,998税込9,898
1個(1kg)
5日以内出荷
リン脂質生合成阻害剤のイソプロチオランとSDHI剤であるフルトラニルの混合殺菌剤です。日本芝に発生する葉腐病(ラージパッチ)、フェアリーリング病、疑似葉腐病(春はげ症)、さび病に効果があります。高温期のライグラスに発生するいもち病に対して効果を発揮します。ブルーグラス、ベントグラス、バーミューダグラスに発生する病害に対して効果を発揮します。予防にも治療にも安定した高い効果を発揮し、散布適期幅も広い薬剤です。◆日本芝に発生する葉腐病(ラージパッチ)、フェアリーリング病、疑似葉腐病(春はげ症)、さび病に効果があります。◆高温期のライグラスに発生するいもち病に対して効果を発揮します。◆ブルーグラス、ベントグラス、バーミューダグラスに発生する病害に対して効果を発揮します。◆予防にも治療にも安定した高い効果を発揮し、散布適期幅も広い薬剤です。◆春(3~5月)の2回処理によって発根促進効果が得られます。
用途日本芝、西洋芝の病気に対して優れた効果を発揮します。有効成分イソプロチオラン20.0%、フルトラニル25.0%関連資料(0.67MB)剤形水和剤
家庭用ムシコンミニ ニチノー緑化家庭用ムシコンミニニチノー緑化
649税込714
1個
6日以内出荷
長さ(m)4幅(cm)95