カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(64)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 自動車用品(87,709)
- バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- アトムハウスペイント
- モノタロウ(5,950)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,655)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,161)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,190)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,771)
- Panasonic(パナソニック)(29,375)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
商品レビュー
- 以上(1,863)
- 以上(1,943)
- 以上(1,965)
- 以上(1,982)
価格
- 1,500円以下(27,977)
- 1,500-10,000円(38,484)
- 10,000-50,000円(24,732)
- 50,000-100,000円(6,057)
- 100,000円以上(3,098)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

水性ハードライン
アトムハウスペイント(11件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(2kg)ほか当日出荷塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾
水性スプレー
アトムハウスペイント(22件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
アクリルラッカースプレーE
アトムハウスペイント(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(300mL)当日出荷から6日以内出荷乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級Ⅲ使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
フロアサイン(ライン)
アトムハウスペイント(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用仕様反射材含有長さ(m)5
フロアサイン下塗り用スプレー
アトムハウスペイント(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷フロアサインをより強力に接着します。 鉛化合物、フロンガスを含んでいません。仕様1回塗り乾燥時間(分)約20塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4危険等級Ⅱアズワン品番64-8316-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」
アトムハウスペイント(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ
アトムハウスペイント(20件のレビュー)¥739~税込¥813~1缶(84mL)ほか当日出荷から6日以内出荷「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))種別水性つやあり主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3特性つやあり
水性さび止・鉄部用
アトムハウスペイント(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(40mL)ほか当日出荷から6日以内出荷さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く) さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現 エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
蛍光スプレー
アトムハウスペイント(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(120mL)当日出荷明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、蛍光危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
フロアサイン(加熱溶融式ライン)
アトムハウスペイント(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに主な用途表示・安全用
水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)
アトムハウスペイント(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(200mL)ほか当日出荷から5日以内出荷植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
水性つや消し かべ・浴室用塗料
アトムハウスペイント(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(0.2L)ほか当日出荷から4日以内出荷超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ、浴室かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3特性つや消し
太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」
アトムハウスペイント¥1,798税込¥1,9781本(400mL)ほか当日出荷・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに仕様うすめ液不要容量(mL)400乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40液性ラッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性塗回数1
テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液)
アトムハウスペイント¥739~税込¥813~1本(120mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性多用途塗料 工作用カラー
アトムハウスペイント(15件のレビュー)¥389~税込¥428~1個(25mL)当日出荷から4日以内出荷工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)使用場所屋内用標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
...