物流/保管/梱包用品/テープ (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィス家具/清掃用品 (3) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (64) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3) 自動車用品 (138,139) ブランド: ミツビシブランド: アトムハウスペイントすべて解除
アトムハウスペイント (1件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1本(120mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
トルエン、メタノール、酢酸エチルを含まないラッカーシンナー
用途 ラッカー塗料のうすめ液、用具の洗浄に 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
アトムハウスペイント (11件のレビュー) ¥ 4,898~税込 ¥ 5,388~
1缶(2kg)ほか
当日出荷
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途 駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間) 夏期:約0.5、冬期:約1 主成分 水性アクリル樹脂 主な用途 アスファルト 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗、速乾
アトムハウスペイント (22件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途 工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 使用場所 屋内外兼用 建築基準法 F☆☆☆☆ 油性 or 水性 水性 特性 速乾
アトムハウスペイント (11件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途 工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.6~1.1 主成分 アクリルラッカー 主な用途 木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 建築基準法 F☆☆☆☆ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
アトムハウスペイント (11件のレビュー) 当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途 コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用 仕様 反射材含有 長さ(m) 5
アトムハウスペイント (32件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途 鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
アトムハウスペイント (3件のレビュー) 当日出荷
フロアサインをより強力に接着します。
鉛化合物、フロンガスを含んでいません。
仕様 1回塗り 乾燥時間(分) 約20 塗り面積(m2 ) 吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4 危険等級 Ⅱ アズワン品番 64-8316-79 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
アトムハウスペイント (20件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途 鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所 屋内外兼用 特性 つやあり 種別 水性つやあり 希釈剤 通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法 F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間) 夏期/約1、冬期/約2~3
アトムハウスペイント (2件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。
・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。
・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。
・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途 ・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別 1液水性アクリル 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 夏期:2以上、冬期:6以上 つや つやあり
アトムハウスペイント (7件のレビュー) 当日出荷
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途 鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、蛍光 種別 ラッカー 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤 不要 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.24~0.5 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
アトムハウスペイント 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途 油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
アトムハウスペイント (5件のレビュー) 当日出荷
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途 駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに 主な用途 表示・安全用
アトムハウスペイント (14件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1缶(200mL)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途 ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に 種別 水性 主な用途 屋内外木部・木製品 希釈剤 通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください) 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期/約4、冬期/約6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾
アトムハウスペイント ¥ 1,798税込 ¥ 1,978
1本(400mL)ほか
当日出荷
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途 ・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに 仕様 うすめ液不要 容量(mL) 400 乾燥時間(分) 夏期:10~20、冬期:30~40 液性 ラッカー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1
アトムハウスペイント (20件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1缶(0.2L)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。
かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。
ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。
VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途 浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別 水性つや消し 主な用途 室内かべ、浴室かべ 希釈剤 通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所 屋内用 指触乾燥時間(時間) 夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性 つや消し
アトムハウスペイント (1件のレビュー) 当日出荷
水性・油性塗料が綺麗に塗れ、作業中の刷毛さばきも良好な多用途刷毛です。
用途 万能用 玉厚(mm) 14 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛20%、豚毛15%、化学繊維65% 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
アトムハウスペイント (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途 鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所 屋内用 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) 0.25(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間) 夏期/約1、冬期/2~3
アトムハウスペイント (2件のレビュー) 当日出荷
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途 水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。 成分 高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤 使用方法 【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。 種類 バージン品使用 処理能力 35gで約400MLまで 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
アトムハウスペイント (1件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1缶(2kg)ほか
当日出荷
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。
路面標示用ガラスビーズを使用。
用途 ラインの夜間視認性・安全性の向上に 種類 1号 主成分 ソーダ石灰ガラス 比重 2.5 粒径(μm) 850~106 標準使用量 15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率 1.5nd 危険物の類別 非危険物
アトムハウスペイント (1件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途 コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に 特性 耐久 種別 水性 主な用途 スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤 不要 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期/約2、冬期/約3 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/3、冬期/6以上
アトムハウスペイント 翌々日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。
乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。
運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。
厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途 フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに 主成分 二酸化ケイ素(SiO2) 主な用途 防滑 危険物の類別 非危険物
アトムハウスペイント 当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途 コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 主な用途 コンクリート床、アスファルト面 仕様 反射材含有 高さ(mm) 約116 主成分 合成ゴム 危険物の類別 非危険物
アトムハウスペイント (5件のレビュー) 当日出荷
超微粒子で細かな部分にもしっかりと入り込んで目止めします。
用途 ニス仕上げの木工品の下地調整目止め用 種別 シリカ・アルミナ 主な用途 木工 危険物の類別 非危険物 指触乾燥時間(時間) 夏期/約1、冬期/約2
アトムハウスペイント (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途 コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 主な用途 コンクリート床、アスファルト面 仕様 白部分に反射材含有 主成分 合成ゴム 危険物の類別 非危険物
アトムハウスペイント (4件のレビュー) 当日出荷
速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途 鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに 主な用途 鉄部、木部、プラスチック 特性 速乾 成分 アクリル樹脂 種別 ラッカー 指触乾燥時間(分) 15~30 希釈剤 不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.084L 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.6 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
アトムハウスペイント (2件のレビュー) 当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途 コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 主な用途 コンクリート床、アスファルト面 使用場所 屋外用 仕様 反射材含有 高さ(mm) 約300 主成分 合成ゴム 危険物の類別 非危険物
アトムハウスペイント (1件のレビュー) 当日出荷
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途 自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど 色 クリヤー 主な用途 鉄部 特性 さび止 種別 ラッカーつやあり 指触乾燥時間(分) 夏期/約30、冬期/約60 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1(畳枚数換算約0.5枚分) 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ミツビシ 当日出荷
アトムハウスペイント 当日出荷 から 9日以内出荷
・ペイントでは難しい文字や図柄が簡単に描けます。・墨出しに便利なガイド付きなので、水平・垂直がとりやすい。・環境にやさしい紙製のecoテンプレートです。・壁面にも使用可能です。・ハードラインスプレーEasy(別売)を使用することで、より綺麗に仕上がります。
用途 ・マンション、店舗の駐車場や工場内の壁・床面に 材質 厚紙 紙厚(mm) 約1
アトムハウスペイント (2件のレビュー) ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1缶(1.6L)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。
・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。
・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。
・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途 各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。 乾燥時間(分) 夏期:30 冬期:60 液性 1液アクリルラッカー 危険等級 Ⅲ 希釈 アトムラッカーうすめ液 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 下塗り:100 上塗り25 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2 塗装間隔 夏期:2時間以上 冬期:3時間以上