絞り込み
ブランド
- 特殊電極
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特殊電極
特殊電極のページです。特殊電極は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在150件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 特殊電極株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2-2-27 |

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2
特殊電極¥24,980税込¥27,4781箱(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L
特殊電極¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)5日以内出荷用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308
特殊電極(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226
特殊電極¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)5日以内出荷高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適していますJIS規格Z3251 DFCrA-500-BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80
特殊電極¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)8日以内出荷溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS
特殊電極¥55,980~税込¥61,578~1箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S
特殊電極(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)5日以内出荷から9日以内出荷用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS310SRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09
特殊電極¥11,980~税込¥13,178~1箱(2.5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30
特殊電極¥97,980~税込¥107,778~1箱(10kg)5日以内出荷高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700
特殊電極¥63,980~税込¥70,378~1箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450
特殊電極¥46,980~税込¥51,678~1箱(20kg)5日以内出荷から11日以内出荷溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-450使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-CRM-2
特殊電極¥77,980税込¥85,7781箱(12.5kg)5日以内出荷用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)11日以内出荷から14日以内出荷溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)350JIS規格Z3224 ENi6276被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷から8日以内出荷25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛JIS規格Z3251 DFCrA-600-B被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60
特殊電極¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)5日以内出荷から34日以内出荷溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。 靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス溶接棒
特殊電極¥44,980税込¥49,4781箱(1kg)7日以内出荷鋼製チューブにタングステン炭化物粒を詰め込んだガス溶接棒で、特に激しい摩耗を受けるオガライト成形機部品に肉盛して優れた性能が得られるように設計しています。 溶着金属は溶解した鉄とタングステンのマトリックス中に、超硬質のタングステン炭化物粒子が未溶解のまま均一に分散しています。用途オガライト成形機スクリューの肉盛棒長(mm)350棒径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
チタンティグ溶接棒 T-Ti(2)
特殊電極¥189,800税込¥208,7801箱(5kg)6日以内出荷から14日以内出荷用途純チタン(2 種)の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3331 STi0120JAWS規格A5.16 ERTi-3RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SD-1
特殊電極¥74,980~税込¥82,478~1箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)5日以内出荷用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6625棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3
特殊電極¥91,980~税込¥101,178~1箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6082AWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)14日以内出荷用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi2061AWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)11日以内出荷用途モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi4060棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.14 ERNiCu-7RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M)
特殊電極¥99,980~税込¥109,978~1箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22
特殊電極¥239,800~税込¥263,780~1箱(5kg)11日以内出荷用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2
特殊電極¥239,800税込¥263,7801箱(5kg)11日以内出荷用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)5日以内出荷用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK
特殊電極¥59,980~税込¥65,978~1箱(5kg)5日以内出荷用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50
特殊電極¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-300-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450
特殊電極¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350
特殊電極¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR
特殊電極¥11,980~税込¥13,178~1箱(2.5kg)ほか34日以内出荷13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。用途打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛JIS規格Z3251 DF4A-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C
特殊電極¥64,980~税込¥71,478~1箱(5kg)14日以内出荷用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSn BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A
特殊電極¥59,980~税込¥65,978~1箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10
特殊電極¥64,980税込¥71,4781箱(5kg)14日以内出荷用途アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi A棒径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL
特殊電極¥57,980~税込¥63,778~1箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2
特殊電極¥56,980~税込¥62,678~1箱(5kg)14日以内出荷フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1
特殊電極¥72,980~税込¥80,278~1箱(5kg)5日以内出荷電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応