絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C特殊電極
54,980税込60,478
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSn BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A特殊電極
46,980税込51,678
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。
用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10特殊電極
52,980税込58,278
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi ARoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL特殊電極
46,980税込51,678
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。
用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1特殊電極
49,980税込54,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途5083・5154・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S特殊電極
23,980税込26,378
1箱(5kg)
6日以内出荷から11日以内出荷
用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 ER4043RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L特殊電極
58,980税込64,878
1箱(5kg)
6日以内出荷から14日以内出荷
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L特殊電極
18,980税込20,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L特殊電極
14,980税込16,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4特殊電極
54,980税込60,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS410NiMoAWS規格A5.9 ER410NiMoRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接の場合よりティグ溶接の場合は硬さがやや低くなります。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G特殊電極
279,800税込307,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G特殊電極
259,800税込285,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 SN-1 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 SN-1特殊電極
77,980税込85,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。 SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 SB 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 SB特殊電極
16,980税込18,678
1箱(5kg)
5日以内出荷
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70特殊電極
219,800税込241,780
1箱(2.5kg)
14日以内出荷
タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。 溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど棒径(Φmm)4棒長(mm)300電流範囲(A)80~120被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 QD-600 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 QD-600特殊電極
19,980税込21,978
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
従来困難とされていた焼入硬化部の欠損箇所を補修するために設計した独特の性能を持つ溶接棒です。 予熱や下盛溶接を必要とせず直接肉盛ができ、常温はもちろん高温における耐衝撃、耐摩耗性に優れています。
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22 特殊電極耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22特殊電極
97,980税込107,778
1箱(5kg)
14日以内出荷
NA22H 材の共金溶接棒で、溶着金属の組成は45Ni-25Cr-4.5Wで、オーステナイト組織を示します。 溶着金属は耐酸化性および耐熱性に優れ、安定した組織を示し、熱衝撃や熱サイクルに対しても良好な性能を示します。 NA22H 材と同等のクリープ強度を示し、機械的性質や耐食性にも優れています。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品のNA22H など、高クリープ強度とともに、耐熱性・耐食性・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒径(Φmm)3.2棒長(mm)300電流範囲(A)80~110被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3 特殊電極Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3特殊電極
97,980税込107,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3224 ENi6182被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrFe-3RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD特殊電極
339,800税込373,780
1箱(10kg)
9日以内出荷
ティグ溶接の際の耐割れ性を改善した、耐食・耐熱・耐摩耗性に優れているNi-Cr-Si-B 系自溶性合金(コルモノイ)に相当する溶接材料です。 耐金属間摩耗や耐エロージョン摩耗のほか、耐土砂摩耗に対しても優れた性能を示し、およそ600℃までの温度に対応が可能です。 ティグ溶接の場合にはガス溶接に比べて硬さがやや低くなります。
用途石油化学工業の接触反応器やポンプスリーブの他、硝子金型、押出機スクリューなどの耐熱、耐摩耗を必要とする部分への肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP 特殊電極耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP特殊電極
109,800税込120,780
1箱(5kg)
34日以内出荷
溶着金属は、炭素及びニッケルの含有量が多く、オーステナイトは一段と安定化し、耐熱性・耐酸化性に優れ、特に高温におけるクリープ強度に優れています。 熱膨張係数が比較的小さく、熱疲労や熱衝撃にも優れています。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH24・SCH22・HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)350被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK 特殊電極耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK特殊電極
42,980税込47,278
1箱(5kg)
34日以内出荷
溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。 作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES310H-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310H-16RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HH 特殊電極耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HH特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
34日以内出荷
溶着金属は0.4C-25Cr-13Ni の組成で、安定した完全オーステナイト組織を示す溶接棒です。 この溶接棒はACI 規格のHH 材を対象に設計したもので、溶着金属はHH 材の性能を十分満足するとともに、耐食性、耐熱性及び高温強度に優れています。
用途主としてHH(ACI)・SCH13・SUH309 など耐熱・耐食合金鋳物の溶接、耐熱性・耐食性・耐酸化性の要求される装置や部品の溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)350電流範囲(A)100~150被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb特殊電極
14,980税込16,478
1箱(5kg)
19日以内出荷
13Cr にNb を添加したステンレス鋼溶接棒で、溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示します。 マルテンサイト系13Cr ステンレス鋼溶接棒に見られる空冷硬化性がなく、耐割れ性および延性に優れた溶着金属が得られます。 溶接性や作業性に優れ、スラグの剥離性、ビード外観などいずれも良好です。
用途主としてSUS403・405・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接JIS規格Z3221 ES409Nb-16被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
49日以内出荷
24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3特殊電極
62,980税込69,278
1箱(5kg)
49日以内出荷
20Cr-34Ni-3Cu-2Mo-Nb のカーペンター20Cb3 共金系溶接棒です。 溶着金属は完全オーステナイト組織で、カーペンター20Cb よりもNi量が多く、非酸化性の酸に対して優れた耐食性を示すとともに、Nb の添加により、クロム炭化物の析出を防止し、耐粒界腐食性も良好です
用途カーペンター20Cb3 の共金系の溶接棒で、硫酸やリン酸あるいは各種有機酸を取り扱う化学工業装置で耐食性が要求される箇所の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES320-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E320-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-19 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-19特殊電極
22,980税込25,278
1箱(5kg)
49日以内出荷
25Cr-9Ni の溶着金属を得るステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属はフェライト量の多いオーステナイト組織を示し、耐割れ性に優れていますので、軟鋼や低合金鋼とステンレス鋼の異材溶接に用いて優れています。 溶着金属は機械的性質や延性にも優れています。
用途軟鋼、低合金鋼、高張力鋼などとステンレス鋼の異材の突合せ溶接棒長(mm)350被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L特殊電極
11,980税込13,178
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から49日以内出荷
19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12特殊電極
18,980税込20,878
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。
用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛などJIS規格Z3221 ES312-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E312-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11特殊電極
21,980税込24,178
1箱(5kg)
5日以内出荷
25Cr-4Ni の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属はフェライト組織を示し、母材の希釈を考慮してフェライト系ステンレスクラッド鋼や異材溶接に使用されます。
用途主として25Cr-4Ni ステンレス鋼の溶接、18Cr クラッド鋼のクラッド側や、18Cr ステンレス鋼と軟鋼など異材溶接や内張などの溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES312-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E312-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10特殊電極
15,980税込17,578
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN特殊電極
28,980税込31,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
25Cr-13Ni-1.3Mo-0.2N の溶着金属成分を得る溶接棒です。 従来のオーステナイト系ステンレス鋼は比較的耐力に劣りますが、この溶接棒は窒素の添加により優れた耐力を示します。 溶着金属の組織は、適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS-170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)350電流範囲(A)130~150被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L特殊電極
23,980税込26,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09特殊電極
9,898税込10,888
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応