絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化肉盛用被覆アーク棒 MS-1 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 MS-1特殊電極
57,980税込63,778
1箱(2.5kg)ほか
34日以内出荷
18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。 溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。 溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625 特殊電極Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625特殊電極
299,800税込329,780
1箱(12.5kg)
11日以内出荷
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6625使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3 特殊電極Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3特殊電極
269,800税込296,780
1箱(12.5kg)
11日以内出荷
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6082使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB 特殊電極Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB特殊電極
339,800税込373,780
1箱(12.5kg)
11日以内出荷
用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi2061使用ガスArAWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD特殊電極
8,498税込9,348
1箱(5kg)
5日以内出荷
高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2 特殊電極Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2特殊電極
469,800税込516,780
1箱(12.5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3334 SNi6276使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
鋳鉄用ミグ溶接ソリッドワイヤ M-FN 特殊電極鋳鉄用ミグ溶接ソリッドワイヤ M-FN特殊電極
299,800税込329,780
1箱(20kg)
11日以内出荷
用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS 特殊電極銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS特殊電極
91,980税込101,178
1箱(10kg)
5日以内出荷
JIS規格Z3341 YCuSi B使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuSi-Aワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-N 特殊電極銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-N特殊電極
179,800税込197,780
1箱(12.5kg)
11日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3341 YCuAlNi C使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuNiAlRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A 特殊電極銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A特殊電極
139,800税込153,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
JIS規格Z3341 YCuAl使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL 特殊電極銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL特殊電極
129,800税込142,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3341 YCuAlNi B使用ガスArRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CU-2 特殊電極銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CU-2特殊電極
189,800税込208,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
用途純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接JIS規格Z3341 Ycu使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-CRM-2 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-CRM-2特殊電極
57,980税込63,778
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316特殊電極
53,980税込59,378
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS316使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-310S 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-310S特殊電極
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3321 YS310S使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309特殊電極
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接JIS規格Z3321 YS309使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308特殊電極
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷から34日以内出荷
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2特殊電極
8,398税込9,238
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。 溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。 優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 KM 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 KM特殊電極
9,298税込10,228
1箱(5kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。
用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなどJIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 KB 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 KB特殊電極
10,980税込12,078
1箱(5kg)
5日以内出荷
C,Cr,B を主要合金とする空冷硬化性に富む溶接棒です。 溶着金属にクロム炭化物・クロム硼化物を有し、靱性には欠けますが激しい土砂摩耗をうけるものに優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・排土板・クラッシャー・カッターナイフなどJIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2 特殊電極Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2特殊電極
129,800税込142,780
1箱(5kg)
11日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)350JIS規格Z3224 ENi6276被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1特殊電極
11,980税込13,178
1箱(5kg)
5日以内出荷
高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 FW-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 FW-2特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属は耐熱性・耐亀裂性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 作業性及びスラグの剥離性ともに良好です。 溶着金属の機械加工は可能です。
用途鍛造ダイス・ハンマーダイスなどの耐熱耐摩耗肉盛溶接被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 FN-S 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 FN-S特殊電極
68,980税込75,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
特殊鉄ニッケル心線を使用していますので、棒焼けせずに最後まで溶接できます。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質が優れているため、強度が要求される球状黒鉛鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは軟鋼と鋳鉄 などの異材溶接。棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CI
鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1特殊電極
28,980税込31,878
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接。JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 FN 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 FN特殊電極
28,980税込31,878
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷
鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 EN 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 EN特殊電極
89,980税込98,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
純ニッケル系の溶接棒ですが、溶着金属に特殊元素を添加し、強さと共に割れや熱衝撃に対して優れた性能を示します。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 ブローホールなどの溶接欠陥は出難く、作業性に優れ、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に熱衝撃を受ける部品や強度が必要なものの冷間溶接棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷
13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。
用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)140~170JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
34日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C 特殊電極銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C特殊電極
44,980税込49,478
1箱(5kg)
5日以内出荷
リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。 溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。
用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接JIS規格Z3231 DCuSnB被覆系黒鉛AWS規格A5.6 ECuSn-CRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3特殊電極
23,980税込26,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3V 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3V特殊電極
39,980税込43,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性 能を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)(水平横向き)130~150、(立向き)100~125JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆系ライム黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷から8日以内出荷
25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛JIS規格Z3251 DFCrA-600-B被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から34日以内出荷
溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。 靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。
用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-2 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-2特殊電極
29,980税込32,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から19日以内出荷
溶着金属はCr、Ni、Mo、W を含有し、オーステナイト地に炭化物を析出した組織を得る溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温における硬さの低下が少なく、高温摩耗や衝撃摩耗に最適です。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱鋼シヤ・鍛造金型など高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1R 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1R特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
5日以内出荷
Cr、Ni を含有したオーステナイト組織の溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温での硬さの低下が少ないため高温摩耗、衝撃摩耗に適しています。 BH-1R はライムチタニア系の被覆棒で、作業性が良好でスラグ剥離性、ビード外観ともに優れています。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱間剪断刃など棒長(mm)350被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
5日以内出荷
Cr、Ni を含有したオーステナイト組織の溶接棒です。 溶着金属は靱性に富み、高温での硬さの低下が少ないため高温摩耗、衝撃摩耗に適しています。 機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱間剪断刃など棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)150~180被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス溶接棒 特殊電極硬化肉盛用ガス溶接棒特殊電極
37,980税込41,778
1箱(1kg)
7日以内出荷
鋼製チューブにタングステン炭化物粒を詰め込んだガス溶接棒で、特に激しい摩耗を受けるオガライト成形機部品に肉盛して優れた性能が得られるように設計しています。 溶着金属は溶解した鉄とタングステンのマトリックス中に、超硬質のタングステン炭化物粒子が未溶解のまま均一に分散しています。
用途オガライト成形機スクリューの肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応