カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- HITACHI
- NOCO(6)
- 大橋産業(BAL)(3)
- セイシング(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- セルスター(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カシムラ(1)
- LUFT(1)
「noco boost」の検索結果

ポータブルパワーソース PS-16000RP
HITACHI(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)